ダブルスライドレール508.0mm

ダブルスライドレール508.0mm - 日本アキュライドダブルスライドレール508.0mm - 日本アキュライドダブルスライドレール508.0mm - 日本アキュライドダブルスライドレール508.0mm - 日本アキュライドダブルスライドレール508.0mm - 日本アキュライドダブルスライドレール508.0mm - 日本アキュライドダブルスライドレール508.0mm - 日本アキュライドダブルスライドレール508.0mm - 日本アキュライド
レール長さ(mm)508種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)内容量1セット(2本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ストローク(mm)
質量(kg)
定格荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10664395C305-20A835-80985301.92481(ペア)
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10664404C307-20A848-93175301.02539(ペア)
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10664413C3300-20848-93335331.23706(ペア)
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10664422C3301-20848-93425331.23706(ペア)
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10664438C3303-20848-93515331.21569(ペア)
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10664447C337-20SF848-93695411.15510(ペア)
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10664456C3401-20848-93785331.34990(ペア)
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10664465C3407-20848-93885331.34990(ペア)
オープン
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10664474C530-20835-808953010.023648(ペア)
オープン
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする