日本アキュライド
ダブルスライドレール558.8mm
レール長さ(mm)
558.8
種類
スライド形
段数
3
材質(レール)
SPCC
表面処理(レール)
電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
内容量
1セット(2本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ストローク(mm)
質量(kg)
定格荷重(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10664483
C305-22A
835-8099
581
2.14
441(ペア)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10664492
C307-22A
848-9318
581
1.15
510(ペア)
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10664508
C3300-22
848-9334
584
1.36
686(ペア)
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10664517
C3301-22
848-9343
584
1.36
686(ペア)
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10664526
C3303-22
848-9352
584
1.34
549(ペア)
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10664535
C337-22SF
848-9370
592
1.25
510(ペア)
オープン
¥
8,888
¥
9,777
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10664544
C3401-22
848-9379
584
1.48
970(ペア)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10664553
C3407-22
848-9389
584
1.48
970(ペア)
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10664562
C530-22
835-8090
581
11.02
3472(ペア)
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000