日本アキュライド
ダブルスライドレール609.6mm
レール長さ(mm)
609.6
種類
スライド形
段数
3
材質(レール)
SPCC
表面処理(レール)
電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
内容量
1セット(2本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ストローク(mm)
質量(kg)
定格荷重(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10664578
C305-24A
835-8100
632
2.32
412(ペア)
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10664587
C307-24A
848-9319
632
1.24
481(ペア)
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10664596
C3300-24
848-9335
635
1.49
657(ペア)
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10664605
C3301-24
848-9344
635
1.49
657(ペア)
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10664614
C3303-24
848-9353
635
1.47
530(ペア)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10664623
C337-24SF
848-9371
642
1.35
471(ペア)
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10664632
C3401-24
848-9380
635
1.62
945(ペア)
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10664648
C3407-24
848-9390
635
1.62
945(ペア)
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10664657
C530-24
835-8091
632
12.08
3246(ペア)
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000