曜日別特売

ダブルスライドレール660.4mm

ダブルスライドレール660.4mm - 日本アキュライドダブルスライドレール660.4mm - 日本アキュライドダブルスライドレール660.4mm - 日本アキュライドダブルスライドレール660.4mm - 日本アキュライドダブルスライドレール660.4mm - 日本アキュライドダブルスライドレール660.4mm - 日本アキュライドダブルスライドレール660.4mm - 日本アキュライドダブルスライドレール660.4mm - 日本アキュライド
レール長さ(mm)660.4種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)内容量1セット(2本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ストローク(mm)
質量(kg)
定格荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10664666C305-26A835-81016832.54382(ペア)
オープン
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10664675C307-26A848-93206831.35451(ペア)
オープン
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10664684C3300-26848-93366861.62628(ペア)
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10664693C3301-26848-93456861.62628(ペア)
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10664702C3303-26848-93546861.6500(ペア)
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10664718C337-26SF848-93726931.45422(ペア)
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10664727C3401-26848-93816861.76920(ペア)
オープン
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10664736C3407-26848-93916861.76920(ペア)
オープン
35,980
39,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10664745C530-26835-809268313.062981(ペア)
オープン
86,980
95,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする