日本アキュライド
ダブルスライドレール400mm
レール長さ(mm)
400
種類
スライド形
材質(レール)
SPCC
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
ストローク(mm)
質量(kg)
段数
定格荷重(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09879503
C3441-40D
1本
848-9395
420
1.94
3
880(ペア)
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10665016
C2431-40
1セット(2本)
831-4505
428
0.94
3
196(ペア)
オープン
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10665034
C2723-40
1セット(2本)
848-9286
296
0.32
2
216(ペア)
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10665043
C2735-40
1セット(2本)
848-9292
426
0.58
3
314(ペア)
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10665052
C3275-40
1セット(2本)
848-9325
405
0.56
3
284(ペア)
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10665025
C2602-40
1セット(2本)
848-9272
410
0.45
3
235(ペア)
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000