日本アキュライド
ダブルスライドレール450mm
レール長さ(mm)
450
種類
スライド形
材質(レール)
SPCC
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
ストローク(mm)
質量(kg)
段数
定格荷重(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09879537
C3441-45D
1本
848-9396
469
2.22
3
890(ペア)
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10665068
C2431-45
1セット(2本)
831-4506
477
1.08
3
181(ペア)
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10665077
C2602-45
1セット(2本)
848-9273
459
0.51
3
216(ペア)
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10665086
C2723-45
1セット(2本)
848-9287
333
0.36
2
206(ペア)
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10665095
C2735-45
1セット(2本)
848-9293
475
0.66
3
294(ペア)
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10665104
C3275-45
1セット(2本)
848-9326
455
0.63
3
275(ペア)
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000