日本アキュライド
ダブルスライドレール500mm
レール長さ(mm)
500
種類
スライド形
材質(レール)
SPCC
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
ストローク(mm)
質量(kg)
段数
定格荷重(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09879564
C3441-50D
1本
848-9397
518
2.5
3
895(ペア)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10665113
C2431-50
1セット(2本)
831-4507
526
1.2
3
157(ペア)
オープン
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10665122
C2602-50
1セット(2本)
848-9274
508
0.56
3
196(ペア)
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10665138
C2723-50
1セット(2本)
848-9288
371
0.4
2
176(ペア)
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10665147
C2735-50
1セット(2本)
848-9294
524
0.74
3
265(ペア)
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10665156
C3275-50
1セット(2本)
848-9327
505
0.7
3
255(ペア)
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000