ホダカ
圧力切替器
デジタルマノメーターと圧力切替機器HT-1100を組み合わせると、マノメーター1台で5か所の圧力を計測することができます。
接続口
入口:5
出口:1(マノメーターへ接続)
真鍮製竹の子ジョイント : 6 (内径6mm ホース用)
トラスコ品番
838-2750
質量(g)
675
切替方式
ロータリー式
最高使用圧力
750hPa
許容周囲温度(℃)
+5~+40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09883168
HT-1100
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
1
お送りできません