ポケッタブルガスSO2モニタ

ポケッタブルガスSO2モニタ - 光明理化

火山ガス周辺等に発生する二酸化硫黄濃度の個人モニタとして、作業者を守ります。

測定ガス二酸化硫黄(SO2)測定範囲0.0~50.0ppm付属品ソフトケーストラスコ品番557-0131質量(g)約100g(電池含む)寸法100(W)×54(H)×23(D)mm(センサ部除く)電源単4形アルカリ乾電池2本最小表示0.1ppm使用温度範囲-10~45℃(湿度:30~85%RH、ただし結露しないこと)表示濃度表示:液晶デジタル連続使用時間約600時間機能表示照明、バッテリ残量表示、自動校正応答時間62.5%応答30秒以内ガス採気方式拡散式測定原理定電位電解式指示精度0.0~5.0ppm:±0.5ppm、5.1ppm以上:指示値.の±10%警報設定濃度LOW:2ppm/HIGH:15ppm(2段警報)警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09883292TPA-5300P
99,000
79,980
87,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥8,000/税込¥8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする