携帯形酸素・硫化水素測定器

携帯形酸素・硫化水素測定器 - 光明理化

JIS T 8201:2010 酸素欠乏測定用酸素計 適合品
酸素/硫化水素の2成分測定ができます。
大きい警報音(90dB以上/10cm)で、ガス警報発信やトラブルを知らせます。
明るいLED表示灯の点滅で作動中(緑色)、警報発信時(赤色)、故障時(橙色)を知らせます。
大きなLCD表示器で見やすい画面。
ポンプの吸引力が強く、応答時間が速い。

対象ガス
酸素(O2)
硫化水素(H2S)
測定範囲
酸素(O2): 0.0~50.0vol%
硫化水素(H2S):0.0~50.0ppm
最小表示
酸素(O2):0.1vol%
硫化水素(H2S):0.1ppm
機能
警報設定値
O2:18.0vol%
H2S:ALM1 10.0ppm、ALM2 20.0ppm
応答時間
O2:90%応答15秒以内
H2S:90%応答25秒以内(サンプリングガス吸引部入口、20℃において)
測定原理
酸素(O2):ガルバニ電池式
硫化水素(H2S):定電位電解式
使用温湿度範囲
温度: -10~40℃
湿度:30~85%RH、ただし結露しないこと
指示精度
酸素(O2):0.0~25.0vol%:±0.5vol% 25.1vol%以上:±3.0vol%
硫化水素(H2S):0~30.0ppm:±1.5ppm 30.1ppm以上:±3.0ppm
警報機能
警報設定値
酸素(O2):18.0vol%
硫化水素(H2S):ALM1 10.0ppm、ALM2 20.0ppm
仕様使用圧力範囲: 80~110kPa付属品浮子付サンプリングホース(5m)、革ケース、キャリングケーストラスコ品番805-1686質量(g)約550g(電池含む)寸法78(W)×200(H)×50(D)mm電源単3形アルカリ乾電池(LR6)3本表示濃度表示:液晶デジタル連続使用時間約16時間(無警報の場合)ガス採気方式吸引式(約0.6L/minサンプリングホース5m装着)防爆構造ExiaIICT4X(第TC19531号)警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09883326MD-612E
240,000
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする