光明理化
複合ガス測定器 酸素・可燃性ガス・硫化水素
データロガ機能付き(4000件分)
バックライト付き大画面液晶を採用
乾電池で30時間連続駆動可能(但し無警報、バックライト無点灯時)
AC電源使用可能
ウォータトラップ内蔵
対象ガス
酸素(O2)
可燃性ガス
硫化水素(H2S)
測定範囲
酸素(O2): 0.0~50.0vol%
可燃性ガス:0~100%LEL
硫化水素(H2S):0.0~50.0ppm
最小表示
酸素(O2): 0.1vol%
可燃性ガス: 1%LEL
硫化水素(H2S):0.1ppm
測定原理
酸素(O2):ガルバニ電池式
可燃性ガス:接触燃焼式
硫化水素(H2S):定電位電解式
使用温湿度範囲
温度:-10~40℃
湿度:30~85%RH、ただし結露しないこと
指示精度
酸素(O2): 0.0~25.0vol%:±0.5vol% ・25.1vol%以上:±3.0vol%
可燃性ガス: ±10%LEL
硫化水素(H2S):0~30.0ppm:±1.5ppm ・30.1ppm以上:±3.0ppm
警報設定濃度
酸素(O2): 18.0vol%以下
可燃性ガス: 20%LEL
硫化水素(H2S):10.0ppm
付属品
浮子形捕集器付ガス採取管(8m)、ケース
トラスコ品番
805-1685
質量(kg)
2.8
寸法
230(W)×165(H)×130(D)mm
電源
単1型アルカリ乾電池4本/AC100V(専用アダプタ)
表示
濃度表示:液晶デジタル
連続使用時間
アルカリ乾電池使用時:約35時間
応答時間
90%応答25秒以内(ただしガス導入管含まず)
ガス採気方式
吸引式
警報方式
LEDランプ、LCD表示、ブザー
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09883387
MD-801
¥
280,000
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください