曜日別特売

USBコンバータケーブルセット

USBコンバータケーブルセット - A&DUSBコンバータケーブルセット - A&DUSBコンバータケーブルセット - A&D
(1件のレビュー)

天びんやはかりの計量データ(RS-232C出力)を変換して、USBインタフェースを持つパソコンなどに取り込むためのコンバータとケーブルのセット。

仕様コンバータ:D-Sub 9pin-USB(約82cm)長さ(mm)(コンバータ)約820内容量1個
注意
※RS-USB602Fとパッケージに記載ありますがAXUSB25P・9P・DINの製品です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インターフェース
コネクタ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09886774AXUSB25P(天秤・はかり側)D-Sub25Pメス-
10,000
9,598
10,558(税込)
当日出荷
09886783AXUSB9P(天秤・はかり側)D-Sub9Pオス-
10,000
9,598
10,558(税込)
当日出荷
09886792AXUSBDIN(天秤・はかり側)DIND-Sub 9pin-USB
13,000
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09886783
2015-09-09
用途: 製品の重量測定

設定で面倒なこともなく,すぐに使うことができました.データ入力が非常に簡便になり,効率化が図れました.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする