曜日別特売

防水・防塵直示式ホイストスケール5000kg用(検定品)

防水・防塵直示式ホイストスケール5000kg用(検定品) - クボタ計装防水・防塵直示式ホイストスケール5000kg用(検定品) - クボタ計装防水・防塵直示式ホイストスケール5000kg用(検定品) - クボタ計装防水・防塵直示式ホイストスケール5000kg用(検定品) - クボタ計装防水・防塵直示式ホイストスケール5000kg用(検定品) - クボタ計装

過酷な現場での使用に耐える、タフなアルミ鋳物ボディ採用!
保護等級IP65相当で水や汚れに強い。
ハイレベルな精度、品質、機能で幅広い計量ニーズに対応。
視認性の高い大型LED表示採用で屋外や暗い場所での使用にも最適。
赤外線リモコンが標準付属。

種類ホイストスケール表示形式デジタルひょう量(kg)5000目量(kg)2質量(kg)約40ひょう量単位kg内容量1台
注意
※適合地区ごとに注文コードを分けております。適合地区をご確認ください。_x000D_
※トレサビリティ関係書類に関しては発注後のキャンセルは不可になります。_x000D_
※トレサビリティ関係書類は本体出荷約1週間後に郵送になります。"_x000D_
。※WEBからの発注のみとなります。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53066083HS-CD-50-K-15(トレサビリティ関係書類付)
オープン
559,800
615,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53066099HS-CD-50-K-16(トレサビリティ関係書類付)
オープン
559,800
615,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53066239HS-CD-50-K-4.5(トレサビリティ関係書類付)
オープン
559,800
615,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53066248HS-CD-50-K-6.7(トレサビリティ関係書類付)
オープン
559,800
615,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53066257HS-CD-50-K-8.9(トレサビリティ関係書類付)
オープン
559,800
615,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53066309HS-CD-50-K-9.10(トレサビリティ関係書類付)
オープン
559,800
615,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53066379HS-CD-50-K-1.2.3(トレサビリティ関係書類付)
オープン
559,800
615,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53070317HS-CD-50-K-10.11.12.13.14(トレサビリティ関係書類付)
オープン
559,800
615,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09889434HS-CD-R-50-K
755,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホイスト(クレーン)スケールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/155/
2022-10-19

吊はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする