JFEアドバンテック
JFE 防水型クレーンスケール
質量(kg)
17
質量(g)
17000
種類
クレーンスケール
使用温度範囲(℃)
‐5~+40
本体寸法(mm)
300×330×210
センサー
ロードセル方式
検定
対象外
保護等級
IP65
表示形式
デジタル
ひょう量単位
kg
内容量
1台
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(kg)
目量(kg)
タイプ
トラスコ品番
ひょう量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09889662
ATHW-05MPL
500
0.2
手元表示器付
812-7715
500000
¥
493,000
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09889748
ATHW-1MPL
1000
0.5
手元表示器付
812-7717
1000000
¥
493,000
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09889644
ATHW-05B
500
0.2
手元表示器なし
812-7712
500000
¥
310,000
取扱い終了
09889653
ATHW-05M
500
0.2
手元表示器なし
812-7714
500000
¥
320,000
取扱い終了
09889723
ATHW-1B
1000
0.5
手元表示器なし
812-7713
1000000
¥
310,000
取扱い終了
09889732
ATHW-1M
1000
0.5
手元表示器なし
812-7716
1000000
¥
320,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません