Yamato(大和製衡)
小型自動台はかり
種類
自動台はかり
表示形式
アナログ
計量皿形状
角皿
計量皿寸法(mm)
380×264
高さ(mm)
800
目盛部外径(mm)
Φ287
自重(kg)
19.7
ひょう量単位
kg
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(kg)
目量(g)
測定範囲
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09890624
D-50S
50
100
1kg~50kg
¥
190,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
09890615
D-100S
100
200
2kg~100kg
¥
190,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください