イシダ
防水・防塵 電子天秤
トラスコ品番
838-4366
質量(kg)
2
種類
電子天秤
ひょう量(kg)
0.3/3
分解能
1/3000
表示形式
デジタル
計量皿形状
角皿
ひょう量単位
kg
内容量
1台
注意
※個人宅への配送はできかねます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(g)
目量(g)
計量皿寸法(mm)
精度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09890983
IWJ-3000
3000
0.1/1
190×190
1/300000
¥
138,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください