曜日別特売

TANAKA 規格台秤 Pシリーズ

TANAKA 規格台秤 Pシリーズ - 田中衡機工業所
種類規格台秤表示形式アナログ計量皿形状角皿ひょう量単位kg内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(kg)
計量皿寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09891534P-150150510×33040
286,000
259,800
285,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09891552P-250250570×39069
482,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09891568P-250-2250570×39070
496,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09891586P-500500625×42090
604,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09891525P-10001000810×635200
1,404,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09891543P-200020001010×790380
2,068,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09891577P-300030001010×790390
1,584,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする