佐藤計量器製作所
ソフィア温湿度計
測定範囲
温度:-26~46℃
湿度:25~95% rh
精度
温度:±2℃
湿度:±5% rh(30~80% rh at 15~25℃、その他は±8% rh)
トラスコ品番
805-1069
寸法(mm)
(W)120×(H)120×(D)29
質量(g)
85
設置方式
卓上式
温度表示方式
アナログ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09895104
1014-00
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください