佐藤計量器製作所
棒状温度計-5-105℃
シンプルで見やすい温度計です。転がり防止ゴム付。
測定範囲(℃)
-5~105
最小目盛(℃)
1
全長(mm)
300
温度精度
±1℃
収納ケース
スライドパック
設置方式
手持ち
温度表示方式
棒状目盛
温度計の種類
棒状温度計
内容量
1個
注意
直射日光の当たる場所ではご使用頂けません。高温による破損や液が変色する事があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09895305
0120-10
¥
940
¥
909
¥
1,000
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください