レトマーク

レトマーク - 日油技研工業

高温レトルト殺菌から低温ボイル殺菌まで3タイプあります。また、加熱温度と時間により色調が異なりますので1つのタイプで異なった条件も検知可能です。ご使用条件に合わせてお選びいただけます。 加熱によりインジケータ部分がクリーム色から褐色に除々に色調変化します。

質量(g)40内容量1ケース(500枚)
注意
※レトマーク(R)は常温で長時間保管放置すると除々に褐色に変化いたします。ご使用前、ご使用後ともに保管する場合は冷蔵庫に入れてください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
変色温度(℃)
対応
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09895856RETO R1AC110~134対応時間(分)5~30
7,300
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09895865RETO R2AC100~120
ボイル90~100
対応時間(分)5~15、ボイル:30~120
7,300
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09895874RETO R3ボイル70~100対応時間(分)3~60
7,300
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度管理テープ・ラベル・スチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする