日油技研工業
組合せサーモラベル(R)屋外対応型 不可逆+可逆性 80度
「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
変色温度(℃)
示温エレメント部(不可逆性):80、ベース部(可逆性):70・50
トラスコ品番
824-6604
長さ(mm)
30
縦(mm)
30
変色
示温エレメント部(不可逆性):白→青、ベース部(可逆性):70℃赤←→暗い茶紫、50℃黄←→黄味橙
内容量
1ケース(40枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09895962
TB-80
¥
8,700
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください