曜日別特売

TESTO735-1熱電対・Pt100用温度計

TESTO735-1熱電対・Pt100用温度計 - testo(テストー)

testo 735-1は、さまざまな温度プローブと接続し、高精度での温度測定をしたり、複数の場所での温度を同時測定したい場合などに最適な温度計です。エレクトロニクス業界、食品業界、ラボで使用される他、温度計の校正用基準計としても活用されています。
中心温度、表面温度、および気体温度の幅広いプローブラインナップ
最大3本のプローブを接続可能
最高精度±0.05℃のPt100高精度デジタル温度プローブと接続が可能
最小値、最大値、平均値の表示と温度差(デルタT)の演算表示

測定範囲(℃)-40~+300トラスコ品番817-3458設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル温度計の種類熱電対温度計内容量1個
注意
※プローブは別売です。測定器をお求めの際は別途プローブをお求めください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
098962060560 7351
80,000
75,980
83,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする