曜日別特売

ストリップ型ドアカーテン アキレスミエールライン耐寒

ストリップ型ドアカーテン アキレスミエールライン耐寒 - アキレス

快適で働きやすい作業環境をつくり、省エネルギー効果を発揮する、軟質塩ビの間仕切り・ドアカーテンに最適です。
高い柔軟性とライン状突起によるべたつき防止により、低温下で使用されるドアカーテンとして適しています。

用途冷凍・冷蔵庫の出入り口カーテンや間仕切りとして仕様ライン付材質ポリ塩化ビニール(PVC)透明タイプ耐寒長さ(m)30内容量1巻
注意
※ビニールの特性上、施工後に収縮することがあります。カットの際には3%前後の余裕を見て長めにカットしてください。(施行時は長めにカットした生地を取り付け、生地の様子を見て再度カットする方法を推奨します。)
※別途専用金具あります(ハンガー・フレーム)。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
トラスコ品番
幅(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09899356MI-TAIKN-220-302.0136-030620018
オープン
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09899365MI-TAIKN-230-302.0136-031230026
オープン
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
09899383MI-TAIKN-330-303.0136-031630037
オープン
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
09899374MI-TAIKN-320-303.0136-031720026
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする