曜日別特売

ミエールライン用ハンガー300W用

ミエールライン用ハンガー300W用 - アキレスミエールライン用ハンガー300W用 - アキレスミエールライン用ハンガー300W用 - アキレスミエールライン用ハンガー300W用 - アキレス

アキレスミエールLINEタイプシート300mm幅専用ハンガーです。

トラスコ品番780-6523材質一般鉄材、スチール、亜鉛メッキ+黒色3価クロメートメッキ質量(g)460内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09899478MI-LINE-300W
オープン
899
989(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

間仕切りシート/ビニールカーテン部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする