アキレス
ミエール防虫防炎 2.0×300×30m
快適で働きやすい作業環境をつくり、省エネルギー効果を発揮する、軟質塩ビの間仕切り・ドアカーテンに最適です。
紫外線カットにより優れた防虫効果を発揮し、防炎性も有するフラットタイプのカーテンです。
用途
食品加工、印刷、塗装工場など、夜間の虫の侵入が問題となる工場などの出入り口カーテンとして
色
オレンジ
材質
ポリ塩化ビニール
適合規格
消防法施行令第4条の3に適合
トラスコ品番
516-0642
幅(mm)
300
厚さ(mm)
2
質量(kg)
25
タイプ
フラット
長さ(m)
30
内容量
1個
注意
※ビニールの特性上、施工後に収縮することがあります。カットの際には3%前後の余裕を見て長めにカットしてください。(施工時は長めにカットした生地を取り付け、生地の様子を見て再度カットする方法を推奨します。)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09899487
MIOR-BOU-230
300
2
30
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません