アキレス
耐寒性ビニール フリゴソフト 1.0mm×1220mm×10m
アキレス独自の配合技術により、マイナス60度の超低温下においても柔軟性を保ち、極寒冷地や超低温冷凍庫の間仕切りとしても効果的にご使用いただけます。
厚さ(mm)
1
色
透明
トラスコ品番
516-0600
形状
ビニールカーテン
幅(mm)
1220
長さ(m)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09899505
FURIG 1
1220
1
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません