アキレス
耐寒性ビニール フリゴソフト 2.0mm×1220mm×10m
アキレス独自の配合技術により、マイナス60度の超低温下においても柔軟性を保ち、極寒冷地や超低温冷凍庫の間仕切りとしても効果的にご使用いただけます。
幅(mm)
1220
厚さ(mm)
2
トラスコ品番
516-0618
形状
ビニールカーテン
色
透明
長さ(m)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09899514
FURIG 2
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,200
/
税込
¥
2,420