アキレス
防炎性透明ビニールフイルム アキレスフラーレ1.0×1370×10m
リニューアルしました。
REACH規則・RoHSⅡ指令対応
優れた防炎性能をもつ軟質透明塩化ビニールフィルムです。
厚さ(mm)
1.0
仕様
消防法施行令第4条の3に適合
トラスコ品番
516-0570
形状
ビニールカーテン
幅(mm)
1370
色
透明
長さ(m)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
酸素指数
27(JIS K 7201準用)
内容量
1巻(10m)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09899548
FU-RE6
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
欠品中
特別運賃
車上渡し
出荷予定:2026年3月4日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,200
/
税込
¥
2,420