曜日別特売

防炎性透明ビニールフイルム アキレスフラーレ1.0×915×10m

防炎性透明ビニールフイルム アキレスフラーレ1.0×915×10m - アキレス

リニューアルしました。
REACH規則・RoHSⅡ指令対応
優れた防炎性能をもつ軟質透明塩化ビニールフィルムです。

幅(mm)915厚さ(mm)1仕様消防法施行令第4条の3に適合形状ビニールカーテン透明長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応酸素指数27(JIS K 7201準用)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09899557FU-RE5
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,200/税込¥2,420
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする