岡田装飾金物
間仕切MGベルト止金具
付属のビス1本でMGベルトのずり落ちを防止します。
用途
間仕切サイドポール(押えバータイプ・挟込みタイプ)用。
仕様
ステンピアスビス付
材質/仕上
アルミ
質量(g)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
取扱説明書:
(0.4MB)
注意
※MGベルト使用の際に取付けてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09899864
90T32
¥
200
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください