岡田装飾金物
間仕切MGベルト小【スリムタイプ】
強力な吸着力です。
用途
サイドポールに取り付け、ポールとポール、ポールと壁の隙間なくして密封性を高める。
仕様
ステンピアスビス付
材質/仕上
マグネットゴム
内容量
1個
取扱説明書:
(0.3MB)
注意
※ゴム製品のため、1mあたり10mm程度縮むことがあります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09899873
92M20
2000
¥
2,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
09899882
92M25
2500
¥
3,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
09899898
92M30
3000
¥
4,200
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください