岡田装飾金物
間仕切サイドポール【チューブタイプ】
ビニールシートやネットカーテンの先頭に取付け、密閉性を高めます。
用途
シートの端部に取り付け、密閉性を高め空調効果がアップします。
材質/仕上
アルミ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
取扱説明書:
(0.3MB)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09899977
93S20
2000
¥
7,200
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09899986
93S25
2500
¥
9,000
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09899995
93S30
3000
¥
10,800
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09900004
93S35
3500
¥
12,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09900013
93S40
4000
¥
14,400
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品説明動画
間仕切ポール【押えバータイプ】取付手順動画
参考になった