岡田装飾金物
間仕切押えバー
ピアスビス付、ビス穴が開いています。
用途
間仕切りポールや壁面にシートを固定するバー材です。
仕様
ステンピアスビス付・ビス穴あき
材質/仕上
アルミ
取扱説明書:
(0.4MB)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09900178
90B20
1個
2000
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09900187
90B25
1個
2500
¥
2,750
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09900196
90B30
1個
3000
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09900205
90B35
1個
3500
¥
3,850
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38566857
90B40
1本
4000
¥
4,400
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。