岡田装飾金物
間仕切中間ポール【挟込みタイプ】5000mm
シートの取付けはポールの間に挟むだけで簡単に行えます。
用途
シートの間に取り付け、煽り等を抑える。
仕様
ステンピアスビス付・ビス穴あき
付属品
ピアスビス
トラスコ品番
868-6794
長さ(mm)
5000
材質/仕上
アルミ
質量(kg)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09900433
91P50
¥
22,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません