スワロン
ストリップドアーシート フラット防炎静電2t×200×30M巻
用途
間仕切り
厚さ(mm)
2.0
トラスコ品番
101-1046
材質
ポリ塩化ビニール(PVC)
幅(mm)
200
質量(kg)
17
色
透明
長さ(m)
30
内容量
1個
注意
※カットの際は収縮分を考慮し、3%前後の余裕をみて長めにカットお願致します。(収縮分の予尺を考慮し、多めにシートは巻いております)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09901307
FF20020030A
¥
61,288
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください