スワロン
ハイパーカーテン 糸入透明
快適な作業空間と経済効果で建物の機能をアップさせ、最良の作業環境をつくるのに適したドアカーテン用シートです。
用途
間仕切りカーテン・ビニールブース等
材質
ポリ塩化ビニール(PVC)
幅(mm)
2030
色
透明
内容量
1個
注意
※カットの際は収縮分を考慮し、3%前後の余裕をみて長めにカットお願致します。(収縮分の予尺を考慮し、多めにシートは巻いております)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
トラスコ品番
質量(kg)
長さ(m)
マス目寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09901693
HCTI03203050A1
0.3
100-7927
41
50
10
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
09901702
HCTI03203050A2
0.3
100-7937
41
50
20
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
車上渡し
09901727
HCTI05203030A1
0.55
101-1020
45
30
10
オープン
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
09901736
HCTI05203030A2
0.55
101-1032
44
30
20
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
09901718
HCTI04203050A05
0.42
100-9500
44
50
5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください