ニトムズ
波板テープ
雨・風に強く、接着力に優れた補修用テープです。
軟質アルミを使用しているので、凹凸や曲面状の部分によくなじみます。
もちろんペンキの上塗りもOK!
用途
プラスチック波板、カラートタンなどに、雨どいの補修にも
材質
表面コート処理アルミニウム、アクリル系粘着剤
トラスコ品番
730-8183
質量(g)
40
テープ幅(mm)
40
テープ長さ(m)
2
テープ厚さ(mm)
0.1
粘着力(N/25mm)
10.6
内容量
1セット(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10892272
M502
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください