カットフィルター

カットフィルター - 橋本クロス
(3件のレビュー)
用途
外気処理や中性能フィルタのプレフィルタとして。
オイルミスト、粉塵等の多い工場のエアコンの保全用に。
材質ポリエステル+アクリル厚さ(mm)8風速(m/s)(標準)2.0耐熱温度(℃)170残留粒子(μ)120作動時圧損(Pa)170初期圧力損失(Pa)51内容量1箱(10枚)
全8種類を絞り込む
シートサイズ(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
シートサイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09903678L2020S200×200
2,400
1,998
2,198(税込)
当日出荷
09903687L3030S300×300
2,600
2,198
2,418(税込)
当日出荷
09903696L4040S400×400
5,000
3,898
4,288(税込)
当日出荷
09903705L5050S500×500
5,600
4,498
4,948(税込)
当日出荷
09903714L6060S600×600
7,600
5,598
6,158(税込)
当日出荷
09903723L7070S700×700
9,000
6,698
7,368(税込)
当日出荷
返品不可
特別運賃
09903732L8080S800×800
10,600
7,798
8,578(税込)
当日出荷
返品不可
09903662L10050S1000×500
8,650
6,698
7,368(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥900/税込¥990
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,600/税込¥1,760
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09903714
2021-10-13
用途: 大型エアコンの2nd フィルター
大山矯正歯科医療・福祉・介護関連業

天吊りの大型エアコンの2nd フィルターに使用しています。このフィルターを使うことで本体のフルターの掃除の手間が かなり少なくなり、また、エアコンの寿命も延びたみたいです。

対象商品 : 09903678
2020-05-14
用途: 作業機械のメンテナンス
望制作室

レーザー溶接機のチャンバーダクトのフィルターに代用。量がたくさんあるので頻繁に交換できそう。

対象商品 : 09903678
2019-09-07
用途: 換気扇フィルター
その他業種

フィルターがボロボロになったため購入、少し大きめでしたが、カットして使用。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空調用フィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/185/
2023-03-02

エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする