興和化成
ノイズプロテクトチューブ
ノイズ対策用としてシールド効果の高いアルミ箔を使用したマジックチューブをお求めやすいように5mにカットしております。
RoHS指令適合製品です。
鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・難燃性)。
用途
ノイズ対策用
色
ブラック
材質
シート部:難燃性軟質塩化ビニール+PET+アルミ箔+1.25sq編組線
長さ(m)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(5袋)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
呼び径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10687635
KAT-100-5
816-6497
980
100
オープン
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
10687644
KAT-50-5
816-6503
652
50
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
10687653
KAT-70-5
816-6505
780
70
オープン
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください