ニトムズ
大型コード止め
(1件のレビュー)
粘着テープでしっかり固定できます。
モジュラーケーブルや家電コードに便利です。
材質
本体:防錆処理鉄板、粘着剤:合成ゴム系
縦(mm)
13
横(mm)
25
トラスコ品番
486-6282
色
シルバー
質量(g)
20
タイプ
大型
内容量
1パック(6個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10892367
H165
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください