ニトムズ
平型コード止め
粘着テープでしっかり固定できます。
モジュラーケーブルや家電コードに便利です。
材質
本体:防錆処理鉄板、粘着剤:合成ゴム系
縦(mm)
12
横(mm)
20
トラスコ品番
486-6266
色
シルバー
質量(g)
15
タイプ
平型
内容量
1パック
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10892376
H137
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください