オムニ
セフティカート
最大使用荷重(kg)
100
トラスコ品番
851-5249
設置寸法・奥行(mm)
1100
設置寸法・幅(mm)
800
機能
移動:キャスター4ケ所・自在・ストッパー2ケ所/フォークガイド:ピン方式
折りたたみ寸法(mm)
W350×L1100×H2400
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09915413
SFK-1
約60
¥
660,000
¥
659,800
¥
725,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません