ULVAC(アルバック)
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ
ダイアフラム型真空ポンプの到達圧力性能をさらに追求したものです。
複数のポンプヘッドを3段式に配管することにより、通常のダイアフラム型では得られない到達圧力を実現しています。
用途
広域型ターボ分子ポンプのバックポンプ、クライオポンプ排気系のバックポンプ、メカニカルブースターポンプのバックポンプ、ロードロック室排気、吸着搬送、ハンドリング、レーザーガス循環・排気用、真空乾燥装置、凍結真空乾燥装置
排気速度(50/60Hz)(L/min)
100/110
ドライポンプ種類
ダイヤフラム形
吸込口径
KF-16
吐出口径
KF-16
仕様
異電圧対応可(お問い合せください)
トラスコ品番
850-9583
幅(mm)
190
高さ(mm)
310
奥行(mm)
437
電圧(V)
100
電源
AC
到達圧力(Pa)
266
ポンプの種類
ドライ
内容量
1個
注意
※腐食性ガス・有機溶剤・液体及び凝縮性ガス(水蒸気等)は吸引しないでください。また、ゴミやホコリ等がポンプ内に入らないようにしてください。
※屋内専用のポンプです。雨や水のかかるような場所や屋外には設置しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
到達圧力(Pa)
排気速度(50/60Hz)(L/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09915763
DAU-100
266
100/110
¥
315,000
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません