ヨシタケ
ベローズ式単式伸縮管継手
材質
本体:SPHC又はSS(外筒)、ベローズ・内筒:SUS316L
種類
伸縮管継手
形式
ベローズ式(単式A)
最高温度(℃)
220
最高圧力(MPa)
0.98
接続
JIS 10KRFフランジ
使用流体
蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体
JIS規格
JIS B 2352準拠品
適合流体
蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体
伸縮量(mm)
伸び10 縮み25
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
伸縮量(許容変位量)(mm)
使用温度範囲(℃)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09917145
EB-1J-20A
20
3/4
伸び10/縮み25
220以下
1
¥
47,200
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09917154
EB-1J-25A
25
1
伸び10/縮み25
220以下
1
¥
52,100
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09917163
EB-1J-32A
32
1-1/4
伸び10/縮み25
220以下
1
¥
56,700
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09917172
EB-1J-40A
40
1-1/2
伸び10/縮み25
220以下
1
¥
65,500
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09917188
EB-1J-50A
50
2
伸び10/縮み25
220以下
1
¥
74,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09917197
EB-1J-65A
65
2-1/2
伸び10/縮み25
220以下
1
¥
82,800
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09917206
EB-1J-80A
80
3
伸び10/縮み25
220以下
1
¥
114,000
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09917136
EB-1J-100A
100
4
伸び10/縮み25
220以下
1
¥
155,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材