ヨシタケ
ベローズ式複式伸縮管継手
材質
本体:SPHC又はSS(外筒)、ベローズ・内筒:SUS316L
種類
伸縮管継手
形式
ベローズ式(複式A)
最高温度(℃)
220
最高圧力(MPa)
0.98
接続
JIS 10KRFフランジ
使用流体
蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体
JIS規格
JIS B 2352準拠品
適合流体
蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体
伸縮量(mm)
伸び20 縮み50
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
伸縮量(許容変位量)(mm)
使用温度範囲(℃)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09917224
EB-2J-20A
20
3/4
伸び20/縮み50
220以下
1
¥
85,000
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09917233
EB-2J-25A
25
1
伸び20/縮み50
220以下
1
¥
88,200
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09917242
EB-2J-32A
32
1-1/4
伸び20/縮み50
220以下
1
¥
99,800
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09917258
EB-2J-40A
40
1-1/2
伸び20/縮み50
220以下
1
¥
117,000
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09917267
EB-2J-50A
50
2
伸び20/縮み50
220以下
1
¥
132,000
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09917276
EB-2J-65A
65
2-1/2
伸び20/縮み50
220以下
1
¥
160,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09917285
EB-2J-80A
80
3
伸び20/縮み50
220以下
1
¥
202,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09917215
EB-2J-100A
100
4
伸び20/縮み50
220以下
1
¥
273,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材