ジョージフィッシャー
PVC305型 透明ラインストレーナS式EPDM15A
形状
Y形
質量(kg)
0.25
種類
ストレーナ
呼び径
15A(1/2B)
使用流体
水
ハンドル形状
ハンドル無し
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続方式
材質(本体)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09918737
192305702
ソケット
透明U-PVC
1
¥
17,530
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材