曜日別特売

PVC305型 透明ラインストレーナS式EPDM20A

PVC305型 透明ラインストレーナS式EPDM20A - ジョージフィッシャー
呼び径20A(3/4B)種類ストレーナ形状Y形使用流体材質(本体)透明U-PVC接続方式ソケットハンドル形状ハンドル無し最高使用圧力(MPa)1質量(kg)0.31内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09918746192305703
19,930
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,800/税込¥1,980
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする