エーコー スパイラル蛍光灯32W

エーコー スパイラル蛍光灯32W - フジマックエーコー スパイラル蛍光灯32W - フジマックエーコー スパイラル蛍光灯32W - フジマックエーコー スパイラル蛍光灯32W - フジマックエーコー スパイラル蛍光灯32W - フジマック
(2件のレビュー)
消費電力(W)32電球の種類蛍光灯トラスコ品番851-4122電圧(V)110口金E26内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09920112ALB-32
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09920112
2017-08-04
用途: 建築作業
太田建設

以前使用していたものと比べ明るく大変満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 09920112
2016-07-05
用途: 室内照明
株式会社日立ライフ建設業・工事業

大満足です。
蛍光灯で(電球の)150W相当で、2本使ってますがかなり明るく、使用電力は32W/本(計64W)で電気は余り使いません。価格は940円/本で5年間は使える(実績アリ)ので投資効果は十分です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする