岩崎電気
作業灯(投光器)180W
トラスコ品番
805-2885
プラグ
2P125V15A
電源タイプ
電源コード式
キャブタイヤケーブル(mm
2
×m)
0.75
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
芯数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09920268
K18351
2
¥
15,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください