岩崎電気
作業灯(投光器)270W
電源タイプ
電源コード式
プラグ
2P125V15A
芯数
2
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
キャブタイヤケーブル(mm
2
×m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09920277
S27451
0.75
¥
17,400
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09920286
SS27452
2.0
¥
18,700
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください